ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知器
パーミエーションチューブ P-92-1シリーズ
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45055144
品番
P-92-1(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。信頼性が高く、校正用ガスの調整に適しています。
仕様
調整範囲(ppm):0.1〜5.2●一定品質のフッ素樹脂管に高純度の液化ガスを封入しています。
対象ガス
アセトアルデヒド
アズワン品番
61-9407-72
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。