大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45055166
品番
M3.5×20
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
20
材質
黄銅
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
(最大)4.2
寸法dk(mm)
7