大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45055491
品番
M4.8×45
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
45
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.8
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
(最大)5.4
寸法dk(mm)
9.6