大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45055552
品番
M5.1×20
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.1
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
3
寸法d(mm)
5.1
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.85
寸法m(mm)
(最大)6.4
寸法dk(mm)
10.2