大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
長さ(mm)
16
注文コード
45056103
品番
M2.7×16
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
268
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.7
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.7
寸法K(mm)
1.55
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
寸法m(mm)
(最大)2.9
寸法dk(mm)
5.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。