ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知管・発煙管
ガス検知管 3H アンモニア 3Hシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45056176
品番
3H(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:3H アンモニア●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.2〜32%●標準吸引回数(n):1●測定範囲:1.2〜19.2%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用
対象ガス
アンモニア/ジメチルアミン
アズワン品番
61-9409-03
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000