大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
25
注文コード
45056182
品番
M3.1×25
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
268
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.1
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.1
寸法K(mm)
1.8
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
寸法m(mm)
(最大)3.8
寸法dk(mm)
6.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。