大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
22
注文コード
45056252
品番
M3.5×22
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
268
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.5
寸法K(mm)
2
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
寸法m(mm)
(最大)4.2
寸法dk(mm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。