仕様検知管名:154 シクロヘキサノン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:2〜30ppm●標準吸引回数(n):8●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2.5〜100ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:2〜72ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:作業環境測定基準●測定範囲:2〜30ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用
対象ガスイソホロン/ジアセトンアルコール/シクロヘキサノン/フルフラール
アズワン品番61-9409-50
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正