仕様検知管名:161 ジエチルエーテル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.018〜0.45%●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.04〜1.0%●標準吸引回数(n):1●測定範囲:0.034〜0.85%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.056〜1.4%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.02〜0.8%●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用
対象ガスイソプロピルエーテル/ジエチルエーテル/ジメチルエーテル/テトラヒドロフラン/トルエン
アズワン品番61-9409-98
校正証明書一般校正