曜日別特売
BF101 消火器10型用スチール製ボックス モリタ宮田 45058308

BF101 消火器10型用スチール製ボックス モリタ宮田 45058308
BF101 消火器10型用スチール製ボックス モリタ宮田 45058308

消火器10型用スチール製ボックス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ10型1本用
内容量1台注文コード45058308品番BF101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
用途
消火器を収納しておく為の格納箱です。
タイプ
10型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
605×236×165
材質
スチール
色
赤塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45058308
2021-06-17
用途: 現場での消火器保管
株式会社天童給食センター 様(製造業)

届くまでへこみやスチールの暑さ等、心配したが
価格以上の価値あり
今後も追加発注したいと思います

対象商品 : 45058308
2019-10-23
用途: 設置許可の問題で設置
建設業・工事業

普通に問題ない商品でした。
急いでいたので助かりました。

対象商品 : 45058308
2018-10-13
用途: 消防署の指導で設置
建設業・工事業

特に問題は無いが、消火器固定用フックが付属していない

1人が参考にしています
対象商品 : 45058308
2018-10-04
用途: 消火器の収納・保管
中山農園 様(農・林・水産業)

大きさも丁度よく壁にも付け易い。
屋内に設置しているので角が鋭利で気になる

対象商品 : 45058308
2018-02-17
用途: 屋外の消火器用
オリエント電機株式会社 様

購入して約10ケ月、屋外に設置していますが、問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする