モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器スタンド
消火器粉末100型スチール製消火器ボックス
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45058493
品番
BF100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
用途
消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
スチール
色
赤塗装
タイプ
粉末100型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1400×850×1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません