仕様検知管名:136H 臭化メチル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:14〜210ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:18〜270ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:24〜360ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:10〜600ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:薫蒸
対象ガス1.2-ジブロモエタン/ブロモクロロメタン/臭化n-ブチル/臭化メチル
アズワン品番61-9412-28
校正証明書一般校正