BF102S 消火器10型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田 45058615

BF102S 消火器10型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田 45058615
BF102S 消火器10型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田 45058615

消火器10型ステンレス製消火器ボックス

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×460×170
内容量1台注文コード45058615品番BF102S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
用途
消火器を収納しておく為の格納箱です。
タイプ
10型2本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×460×170
材質
ステンレス(SUS304)
色
赤塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45058545
2021-03-25
用途: 屋外消火器の保管用
株式会社三井E&Sパワーシステムズ 様(製造業)

扉を止めている上側の留め具が弱く、強く開けたら取れてしまった。

1人が参考にしています
対象商品 : 45058545
2020-10-17
用途: 交換として
神慈秀明会 黄島支所 様

問題なく交換させて頂きました。外で使用しているものなので今回ステンのものを買わせて頂きました。使用期間延長を期待しております

対象商品 : 45058545
2020-08-25
用途: 厨房内
社会福祉法人春秋会 様(医療・福祉・介護関連業)

全体にしっかりと製作されていて、重さもステンレス製とは思えないぐらいです。

対象商品 : 45058545
2019-12-15
用途: 金属製箱の取替え
株式会社岐阜髙島屋 様(卸売・小売業)

安価にステンレス製で、汎用型の消火器の収納に消防職員からも勧められ、購入いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする