モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器スタンド
10型用スチール製自動車用消火器ボックス
(2件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45058904
品番
H‐10(横)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
スチール
色
赤塗装
タイプ
自動車用10型用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
550×220×170
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅は配送不可です
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません