ガス検知管 130L 塩化ビニリデン 130シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 45058976 品番 130L(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥14,058
販売価格(税別)
12,780

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:130L 塩化ビニリデン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.4〜40.6ppm●標準吸引回数(n):1 対象ガス塩化ビニリデン アズワン品番61-9412-96 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする