ガス検知管 75L tert-ブチルメルカプタン 75シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 45059667 品番 75L(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:75L tert-ブチルメルカプタン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.5〜7.5ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5〜30mg/m3●標準吸引回数(n):1●特記事項:導管管理、燃料ガス中の測定 対象ガス2-メルカプトエタノール/tert-ブチルメルカプタン アズワン品番61-9414-02 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする