ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知管・発煙管
ガス検知管 155 メチルシクロヘキサノン 155シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45060455
品番
155(試験成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:155 メチルシクロヘキサノン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:2〜80ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:作業環境測定基準
対象ガス
メチルシクロヘキサノン
アズワン品番
61-9414-91
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。