- シーラント45N 信越化学工業 45061513

シーラント45N

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(330mL)液色ブラック仕様一般用高モジュラス。腐食性がない。※JIS K 6249による試験結果注文コード45061513品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。
別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。

用途
ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
仕様
一般用
高モジュラス。腐食性がない。
※JIS K 6249による試験結果
液色ブラック比重1.04耐熱温度(℃)150ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-40~150破断伸度(%)500JIS規格JIS A5758適合品引張強度(MPa)14硬さ(デュロメータA)18外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
注意
※硬さ、切断時伸び、引張り強さは23℃/50%RH7日後の測定値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45061513
2022-04-19
用途: 機械メンテナンス
合同会社イケコウ建設業・工事業

そこらの店では売ってないので、とても助かっています。

対象商品 : 43107987
2022-04-18
用途: 組み立て作業
製造業

問屋さんに注文すると10本単位での購入ですが1本から買えるので助かります

対象商品 : 43107987
2019-09-13
用途: コーキング

近くのホームセンターには変なメーカーのしかなかったのでモノタロウさんで買いました。
コーキングは大事なのでしっかりしたメーカー品を使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする