MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の クリーンウェア
MCC(MaxClean)の つなぎ クリーンウェア
クリーンスーツ SE8900
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45061687
品番
SE8900-1/A
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
クラス
100
仕様
制電、サイドファスナー
材質
ポリエステル