MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の クリーンウェア
MCC(MaxClean)の つなぎ クリーンウェア
クリーンスーツ SE7900
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45061888
品番
SE7900/A
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
クラス
100
仕様
制電、センターファスナー
材質
ポリエステル