大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
45061904
品番
M4.2×40
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
40
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
10.5
表面処理
3価ブラック
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧