大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45062184
品番
M4×65×37
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
65
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
2.7
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
37
寸法D(mm)
9.75
表面処理
3価ブラック