※着用例
MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の クリーンウェア
MCC(MaxClean)の つなぎ クリーンウェア
SNSクリーンスーツ 7700
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
45062283
品番
7700/A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
サイズ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
L
クラス
1000
仕様
制電、センターファスナー
材質
ポリエステル