大阪魂
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4.2
M3.8
M4.2
M4.5
M4.8
M5.0
M5.3
M5.5
長さ(mm)
45
25
32
38
42
45
50
62
65
75
90
100
105
120
150
180
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45062333
品番
M4.2×45
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
45
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧