MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の クリーンウェア
MCC(MaxClean)の つなぎ クリーンウェア
SNSクリーンスーツ 7700
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45062378
品番
7700/B
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
4L
クラス
1000
仕様
制電、センターファスナー
材質
ポリエステル