ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知管・発煙管
ガス検知管 45S 硫化水素、二酸化イオウ 45シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45062774
品番
45S(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥14,058
販売価格(税別)
¥
12,780
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:45S 硫化水素、二酸化イオウ●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:1.25〜120ppm●測定範囲:0.25〜20.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:H2S、SO2分離定量用、測定範囲はH2S
対象ガス
硫化水素/二酸化イオウ
アズワン品番
61-9418-12
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000