MCC(MaxClean)
クリーンウェア 5004
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45062904
品番
5004/B
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
クラス
1000
仕様
制電
材質
ポリエステル