※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
DSピアス皿(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45063033
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M4
表面処理
3価ステンコート
種類
DSピアス皿