大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRXシールHEX (SUS410)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
45063505
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
35
材質
SUS410
種類
FRXシールHEX
適合板厚(mm)
2.8〜6
寸法B(mm)
9.5
寸法h(mm)
4.8
寸法dk(mm)
15.8