大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
FRXシンワッシャー(SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45063697
品番
M5×70×45
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
70
材質
SUS410
表面処理
ブラック
種類
FRXシンワッシャー
寸法H(mm)
3.5
適合板厚(mm)
1.5〜3.2
寸法Dk(Φmm)
12.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧