TESTO440 100mmベーン式風速計セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45063717 品番0563 4403
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。
風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低〜中風速域で高精度の測定結果を表示します。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。

用途換気空調・室内空気品質測定用 仕様風速計セット トラスコ品番127-2564 幅(mm)65 高さ(mm)154 質量(g)250 奥行(mm)32 電源単3アルカリ乾電池×7、または電源アダプタ(オプション) 測定範囲(℃)-20〜70 測定精度【風速】±(0.1m/s+計測値の1.5%) 分解能(℃)0.1 風速測定範囲(m/s)0.3〜35 分解能(m/s)0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする