大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRXナベ (SUS410/ブラック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45063751
品番
M3.5×16
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
16
頭部形状
ナベ
表面処理
ブラック
種類
FRXナベ
適合板厚(mm)
0.9〜2.3
頭径(mm)
6.7
頭高さH(mm)
2.5