大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRXナベ(SUS410/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45063803
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
ナベ
色
ブラック(※頭部のみ)
種類
FRXナベ
適合板厚(mm)
1.5〜3.2
頭径(mm)
8
頭高さH(mm)
3
注意
※頭部のみブラック