大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
45063855
品番
M4×55
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
55
材質
SUS410
表面処理
茶ブロンズ
種類
FRXナベ
適合板厚(mm)
1.5〜3.2
頭部形状
ナベ
頭径(mm)
8
頭高さH(mm)
3