大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45063882
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
頭部形状
ナベ
表面処理
ブラック
種類
FRXナベ
寸法H(mm)
3
適合板厚(mm)
1.5〜2.8
寸法Dk(Φmm)
8