大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
45063925
品番
M3.5×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
13
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
FRXナベ
適合板厚(mm)
0.9〜2.3
頭部形状
ナベ
頭径(mm)
6.7
頭高さH(mm)
2.5