大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45063986
品番
M4×40
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
FRXナベ
適合板厚(mm)
1.5〜3.2
頭部形状
ナベ
頭径(mm)
8
頭高さH(mm)
3