大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRX皿 (SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45064074
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
SUS410
表面処理
ブラック
適合板厚(mm)
1.5〜3.2
種類
FRX皿
頭部形状
皿
頭径(mm)
8
頭高さH(mm)
3