大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRX皿 (SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45064153
品番
M3.5×19
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
19
材質
SUS410
表面処理
茶ブロンズ
種類
FRX皿
適合板厚(mm)
0.9〜2.3
頭部形状
皿
頭径(mm)
6.7
頭高さH(mm)
2.5