大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRX皿小頭(SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45064162
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
材質
SUS410
表面処理
ブラック
種類
FRX皿小頭
寸法H(mm)
1.6
適合板厚(mm)
1.5〜2.8
頭部形状
皿小頭
寸法Dk(Φmm)
6