大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRX皿小頭(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45064196
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
頭部形状
皿小頭
長さ(mm)
35
ねじの呼び
M4
表面処理
茶ブロンズ
種類
FRX皿小頭
寸法H(mm)
1.6
適合板厚(mm)
1.5〜2.8
寸法Dk(Φmm)
6