testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
TESTO440用 アタッシュケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45064207
品番
0516 4900
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
testo440またはtesto440dP、風速、IAQプローブ、その他、複数のプローブを収納することができるハードケースです。
用途
440またはtesto440dP本体と複数のプローブ収納用
トラスコ品番
127-2549
材質
プラスチック
幅(mm)
130
質量(kg)
4
高さ(mm)
520
奥行(mm)
400