大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
LHタッピンねじ(1種A形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45064372
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
材質
鉄
穴の形状
LH
表面処理
3価ブラック
仕様
ラインヘッドの番号/LH-4
色
黒
寸法f(mm)
(最小)0.5
寸法k(mm)
2.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧