大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
LHタッピンねじ(1種A形)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45064415
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
鉄
穴の形状
LH
表面処理
3価ホワイト
仕様
ラインヘッドの番号/LH-3
寸法f(mm)
(最小)0.5
寸法k(mm)
1.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧