大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
LHタッピンねじ(1種A形)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45064467
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
鉄
穴の形状
LH
表面処理
クローム
仕様
ラインヘッドの番号/LH-3
寸法f(mm)
(最小)0.5
寸法k(mm)
1.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧