大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVEHEX (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
45064765
品番
M6×50×35
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
50
材質
SUS410
種類
LIVE HEX
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
12.8
最大板厚(mm)
6.5