大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVEHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
45064826
品番
M6×150×65
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
150
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
LIVE HEX
寸法S(mm)
85
寸法D(mm)
12.8
最大板厚(mm)
6.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。