大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVEPAN (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45064887
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
材質
SUS410
種類
LIVEナベ
寸法D(mm)
9.6
最大板厚(mm)
4
頭部形状
PAN