大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVEPAN(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45064957
品番
M4×13
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
頭部形状
PAN
表面処理
茶ブロンズ
種類
LIVEナベ
寸法D(mm)
8
最大板厚(mm)
3.2